Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 24° 3000°K+ PATERE GRIS - 0121635

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 24° 3000°K+ PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1198 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673281151

Réf. Sonepar

00553328115

Réf. Fournisseur

0121635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1198 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 24° 3000°K+ PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121635

De la gamme de produit : Projecteurs leds