Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 36° 3000°K+ PATERE BLANC - 0121731

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 36° 3000°K+ PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1198 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281045

Réf. Sonepar

00553328104

Réf. Fournisseur

0121731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1198 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121731

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Korus triac irc90 proj. 12w 1308lm 36° 3000°k+ patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.