Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 36° 3000°K+ PATERE NOIR - 0121732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1198 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673281052
Réf. Sonepar
00553328105
Réf. Fournisseur
0121732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1198 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 36° 3000°K+ PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121732
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


