Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 36° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0121435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1198 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280796
Réf. Sonepar
00553328079
Réf. Fournisseur
0121435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1198 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 36° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


