Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 17° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0121251

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 17° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281014

Réf. Sonepar

00553328101

Réf. Fournisseur

0121251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 17° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121251

De la gamme de produit : Projecteurs leds