Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 24° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0121352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280932
Réf. Sonepar
00553328093
Réf. Fournisseur
0121352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 24° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


