Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 24° 3500°K+ PATERE GRIS - 0121655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673281212
Réf. Sonepar
00553328121
Réf. Fournisseur
0121655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121655
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


