Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0121451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280833
Réf. Sonepar
00553328083
Réf. Fournisseur
0121451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


