Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0121452

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280840

Réf. Sonepar

00553328084

Réf. Fournisseur

0121452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121452

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Korus triac irc90 proj. 12w 1346lm 36° 3500°k+ adaptateur 3 all. noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur