Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 36° 3500°K+ PATERE GRIS - 0121755

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 36° 3500°K+ PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281120

Réf. Sonepar

00553328112

Réf. Fournisseur

0121755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1346Lm 36° 3500°K+ PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121755

De la gamme de produit : Projecteurs leds