Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 17° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0121241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1216 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280987
Réf. Sonepar
00553328098
Réf. Fournisseur
0121241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1216 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 17° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121241
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


