Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 17° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0121242

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 17° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1216 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280994

Réf. Sonepar

00553328099

Réf. Fournisseur

0121242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1216 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121242

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Korus triac irc90 proj. 12w 1374lm 17° 4000°k+ adaptateur 3 all. noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot