Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 17° 4000°K+ PATERE BLANC - 0121541

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 17° 4000°K+ PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1216 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281250

Réf. Sonepar

00553328125

Réf. Fournisseur

0121541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1216 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 17° 4000°K+ PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121541

De la gamme de produit : Projecteurs leds