Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 17° 4000°K+ PATERE GRIS - 0121545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1216 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673281274
Réf. Sonepar
00553328127
Réf. Fournisseur
0121545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1216 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 17° 4000°K+ PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


