Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 24° 4000°K+ PATERE BLANC - 0121641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1216 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673281168
Réf. Sonepar
00553328116
Réf. Fournisseur
0121641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1216 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 24° 4000°K+ PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


