Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 24° 4000°K+ PATERE GRIS - 0121645

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 24° 4000°K+ PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1216 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281182

Réf. Sonepar

00553328118

Réf. Fournisseur

0121645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1216 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 24° 4000°K+ PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121645

De la gamme de produit : Projecteurs leds