Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 36° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0121441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1216 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280802
Réf. Sonepar
00553328080
Réf. Fournisseur
0121441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1216 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1374Lm 36° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


