Cubispot - KYO 1 C IRC80 ALIM INTEG L.570 17W 1903Lm 3000°K+ADAPT. OPALE GRIS - 5892935.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1857 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673279172
Réf. Sonepar
00553327917
Réf. Fournisseur
5892935.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1857 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KYO 1 C IRC80 ALIM INTEG L.570 17W 1903Lm 3000°K+ADAPT. OPALE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


