Cubispot - KYO 1 C IRC80 ALIM INTEG L.570 17W 2175Lm 3000°K+ADAPT. PRISM. NOIR - 5893032.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 1 C IRC80 ALIM INTEG L.570 17W 2175Lm 3000°K+ADAPT. PRISM. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2122 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673035181

Réf. Sonepar

00553003800

Réf. Fournisseur

5893032.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2122 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KYO 1 C IRC80 ALIM INTEG L.570 17W 2175Lm 3000°K+ADAPT. PRISM. NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5893032.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds