Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KYO 1 C IRC80 ALIM INTEG. L.570 17W 2287Lm 4000°K +ADAPT. PRISM. NOIR - 5894142.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 1 C IRC80 ALIM INTEG. L.570 17W 2287Lm 4000°K +ADAPT. PRISM. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673209193

Réf. Sonepar

00553320919

Réf. Fournisseur

5894142.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KYO 1 C IRC80 ALIM INTEG. L.570 17W 2287Lm 4000°K +ADAPT. PRISM. NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5894142.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot