Cubispot - KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG L.570 17W 1903Lm 3000°K+ADAPT. OPALE NOIR - 5893232.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG L.570 17W 1903Lm 3000°K+ADAPT. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1857 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673279288

Réf. Sonepar

00553327928

Réf. Fournisseur

5893232.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1857 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG L.570 17W 1903Lm 3000°K+ADAPT. OPALE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5893232.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds