Cubispot - KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG L.570 17W 2175Lm 3000°K+ADAPT. PRISM. GRIS - 5893135.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG L.570 17W 2175Lm 3000°K+ADAPT. PRISM. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2122 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673209261

Réf. Sonepar

00553320926

Réf. Fournisseur

5893135.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2122 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5893135.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Kyo 1 c irc80 dali alim integ l.570 17w 2175lm 3000°k+adapt. prism. gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.