Cubispot - KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.570 17W 2287Lm 4000°K +ADAPT. PRISM. BLANC - 5894241.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.570 17W 2287Lm 4000°K +ADAPT. PRISM. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673209278

Réf. Sonepar

00553320927

Réf. Fournisseur

5894241.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5894241.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Kyo 1 c irc80 dali alim integ. l.570 17w 2287lm 4000°k +adapt. prism. blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.