Cubispot - KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG L.570 24W 2603Lm 4000°K +ADAPT. OPALE GRIS - 5894845.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG L.570 24W 2603Lm 4000°K +ADAPT. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2482 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673279387

Réf. Sonepar

00553327938

Réf. Fournisseur

5894845.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2482 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG L.570 24W 2603Lm 4000°K +ADAPT. OPALE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5894845.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds