Cubispot - KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG L.570 24W 2603Lm 4000°K +ADAPT. OPALE NOIR - 5894842.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG L.570 24W 2603Lm 4000°K +ADAPT. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2482 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673279370

Réf. Sonepar

00553327937

Réf. Fournisseur

5894842.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2482 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KYO 1 C IRC80 DALI ALIM INTEG L.570 24W 2603Lm 4000°K +ADAPT. OPALE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5894842.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds