Cubispot - KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L.850 26W 2855Lm 3000°K +2 ADAPT. OPALE BLANC - 5702931.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L.850 26W 2855Lm 3000°K +2 ADAPT. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2785 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673279455

Réf. Sonepar

00553327945

Réf. Fournisseur

5702931.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2785 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L.850 26W 2855Lm 3000°K +2 ADAPT. OPALE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5702931.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds