Cubispot - KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L.850 26W 3430Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. NOIR - 5704142.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L.850 26W 3430Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3330 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673035129

Réf. Sonepar

00553003764

Réf. Fournisseur

5704142.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3330 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L.850 26W 3430Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5704142.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds