Cubispot - KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L1130 45W 4950Lm 3000°K +2 ADAPT. OPALE NOIR - 5702632.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4745 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673279400
Réf. Sonepar
00553327940
Réf. Fournisseur
5702632.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4745 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L1130 45W 4950Lm 3000°K +2 ADAPT. OPALE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5702632.C
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


