Cubispot - KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L1130 45W 5206Lm 4000°K +2 ADAPT. OPALE NOIR - 5704642.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4965 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673279431
Réf. Sonepar
00553327943
Réf. Fournisseur
5704642.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4965 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L1130 45W 5206Lm 4000°K +2 ADAPT. OPALE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5704642.C
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


