Cubispot - KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L1130 45W 5206Lm 4000°K +2 ADAPT. OPALE BLANC - 5704641.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L1130 45W 5206Lm 4000°K +2 ADAPT. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4965 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673279424

Réf. Sonepar

00553327942

Réf. Fournisseur

5704641.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4965 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L1130 45W 5206Lm 4000°K +2 ADAPT. OPALE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5704641.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds