Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L1130 45W 5950Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. BLANC - 5704041.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L1130 45W 5950Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5674 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673040369

Réf. Sonepar

00553304036

Réf. Fournisseur

5704041.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5674 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L1130 45W 5950Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5704041.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot