Cubispot - KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L1130 45W 5950Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. NOIR - 5704042.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 2 C IRC80 ALIM INTEG. L1130 45W 5950Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5674 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673208998

Réf. Sonepar

00553320899

Réf. Fournisseur

5704042.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5674 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5704042.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Kyo 2 c irc80 alim integ. l1130 45w 5950lm 4000°k +2 adapt. prism. noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie