Cubispot - KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.850 26W 3002Lm 4000°K +2 ADAPT. OPALE GRIS - 5704745.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2914 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673279622
Réf. Sonepar
00553327962
Réf. Fournisseur
5704745.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2914 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5704745.C
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


