Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.850 26W 3262Lm 3000°K +2 ADAPT. PRISM. BLANC - 5703131.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.850 26W 3262Lm 3000°K +2 ADAPT. PRISM. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3182 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673209117

Réf. Sonepar

00553320911

Réf. Fournisseur

5703131.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3182 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.850 26W 3262Lm 3000°K +2 ADAPT. PRISM. BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5703131.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot