Cubispot - KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.850 26W 3430Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. NOIR - 5704242.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3330 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673209155
Réf. Sonepar
00553320915
Réf. Fournisseur
5704242.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3330 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L.850 26W 3430Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5704242.C
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


