Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L1130 45W 5206Lm 4000°K +2 ADAPT. OPALE GRIS - 5704845.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L1130 45W 5206Lm 4000°K +2 ADAPT. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4965 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673279561

Réf. Sonepar

00553327956

Réf. Fournisseur

5704845.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4965 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L1130 45W 5206Lm 4000°K +2 ADAPT. OPALE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5704845.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot