Cubispot - KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L1130 45W 5950Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. NOIR - 5704342.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5674 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673209094
Réf. Sonepar
00553320909
Réf. Fournisseur
5704342.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5674 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L1130 45W 5950Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5704342.C
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


