Cubispot - KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L1130 45W 5950Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. GRIS - 5704345.C

CopieCopie
Cubispot - KYO 2 C IRC80 DALI ALIM INTEG. L1130 45W 5950Lm 4000°K +2 ADAPT. PRISM. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5674 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673209100

Réf. Sonepar

00553320910

Réf. Fournisseur

5704345.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5674 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5704345.C

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Kyo 2 c irc80 dali alim integ. l1130 45w 5950lm 4000°k +2 adapt. prism. gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)