Cubispot - LBD IRC80 13W 1689Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC - 5731531

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 13W 1689Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673097394

Réf. Sonepar

00553309739

Réf. Fournisseur

5731531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC80 13W 1689Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5731531

De la gamme de produit : Projecteurs leds