Cubispot - LBD IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° + ADAPT GRIS - 5731335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096960
Réf. Sonepar
00553309696
Réf. Fournisseur
5731335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


