Cubispot - LBD IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR - 5731552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 1593...1593 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673097462
Réf. Sonepar
00553309746
Réf. Fournisseur
5731552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
1593...1593 lm
pays de fabrication:
FRANCE
LBD IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5731552
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


