Cubispot - LBD IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC - 5732451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 1593...1593 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673101220
Réf. Sonepar
00553310122
Réf. Fournisseur
5732451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
1593...1593 lm
pays de fabrication:
FRANCE
LBD IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732451
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


