Cubispot - LBD IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° + ADAPT GRIS - 5731555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673097479
Réf. Sonepar
00553309747
Réf. Fournisseur
5731555
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5731555
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc80 13w 1739lm 3500°k 23° + adapt gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


