Cubispot - LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC - 5732441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673101190
Réf. Sonepar
00553310119
Réf. Fournisseur
5732441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


