Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR - 5732442

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673101206

Réf. Sonepar

00553310120

Réf. Fournisseur

5732442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732442

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot