Cubispot - LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS - 5732545

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673101572

Réf. Sonepar

00553310157

Réf. Fournisseur

5732545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732545

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc80 13w 1774lm 4000°k 23° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot