Cubispot - LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 37° + ADAPT BLANC - 5731441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673097066
Réf. Sonepar
00553309706
Réf. Fournisseur
5731441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 37° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


