Cubispot - LBD IRC80 13W 1774Lm 4000°K 37° + PATERE GRIS - 5732445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673101213
Réf. Sonepar
00553310121
Réf. Fournisseur
5732445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732445
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc80 13w 1774lm 4000°k 37° + patere gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


