Cubispot - LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + ADAPT BLANC - 5732031

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673007164

Réf. Sonepar

00553732031

Réf. Fournisseur

5732031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732031

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc80 19w 2339lm 3000°k 49° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.