Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC - 5732131

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673097127

Réf. Sonepar

00553309712

Réf. Fournisseur

5732131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5732131

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot